Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 11,500 mm / DIN 345 / ~5xD / dampfbehandelt / MK-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 11,500 mm / DIN 345 / ~5xD / dampfbehandelt / MK-1
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 11,500 mm / DIN 345 / ~5xD / dampfbehandelt / MK-1
Artikel-Nr.:
     C5164-245 11.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002450115000
EAN/GTIN:
     4031093074261
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS / Ø 11,500 mm / h8 / ~5xD / MK-1 / DIN 345 / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 14,050 mm • KegelmantelanschliffAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
gesamte Länge:
175 mm
Länge der Spannute:
94 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
11.5 mm
Normbezeichnung:
DIN 345
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
175.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.