Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 17,500 mm / DIN 345 / ~5xD / dampfbehandelt / MK-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 17,500 mm / DIN 345 / ~5xD / dampfbehandelt / MK-2
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 17,500 mm / DIN 345 / ~5xD / dampfbehandelt / MK-2
Artikel-Nr.:
     C5164-245 17.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002450175000
EAN/GTIN:
     4031093075169
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS / Ø 17,500 mm / h8 / ~5xD / MK-2 / DIN 345 / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 14,050 mm • KegelmantelanschliffAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
gesamte Länge:
228 mm
Länge der Spannute:
130 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
17.5 mm
Normbezeichnung:
DIN 345
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
228.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.