Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 13,000 mm / Werksnorm / dampfbehandelt / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 13,000 mm / Werksnorm / dampfbehandelt / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 13,000 mm / Werksnorm / dampfbehandelt / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-268 13.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002680130000
EAN/GTIN:
     4031093082662
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Spiralbohrer kurz Schaft-Ø 12,7 mm HSS / Ø 13,000 mm / h8 / Werksnorm / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 14,290 mm • Kegelmantelanschliff • mit EinheitsschaftAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
Durchmesser am Schaft:
12.7 mm
gesamte Länge:
156 mm
Länge der Spannute:
82 mm
Länge des Schaftes:
57 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
13 mm
Normbezeichnung:
Werksnorm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
156.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.