Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schaftfräser / Ø 1,000 mm / h10 / HSCO / DIN 327 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Schaftfräser / Ø 1,000 mm / h10 / HSCO / DIN 327 / blank
GÜHRING Schaftfräser / Ø 1,000 mm / h10 / HSCO / DIN 327 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-3451 1.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9034510010000
EAN/GTIN:
     4031093380331
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser (2-Schneider) / Ø 1,000 mm / h10 / DIN 327 / HSCO / blank / Typ: N / Form: D / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: Zentrumschnitt
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
6 mm
gesamte Länge:
47 mm
Anzahl Schneiden (Sorte):
2
Länge Gesamt:
47.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.