Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Hand-Reibahlen / Ø 1,500 mm / H7 / HSS / DIN 206 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Hand-Reibahlen / Ø 1,500 mm / H7 / HSS / DIN 206 / blank
GÜHRING Hand-Reibahlen / Ø 1,500 mm / H7 / HSS / DIN 206 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-413 1.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004130015000
EAN/GTIN:
     4031093118071
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Hand-Reibahlen / Ø 1,500 mm / Toleranzfeld: H7 / DIN 206 / HSS / blank / Form: B / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: > Ø 3,75 mm beidseitig mit Innenzentrierung • mit Vierkant nach DIN 10 • ≤ Ø 3,75 mm beidseitig mit Vollspitze • ≤ 1,75 mm nach Werksnorm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Beschichtung:
blank
gesamte Länge:
41 mm
Länge der Spannute:
19 mm
Normbezeichnung:
DIN 206
Nutzlänge:
20 mm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
41.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.