Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Maschinen-Reibahlen / Ø 6,500 mm / H7 / HSS-E / DIN 212-2 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Maschinen-Reibahlen / Ø 6,500 mm / H7 / HSS-E / DIN 212-2 / blank
GÜHRING Maschinen-Reibahlen / Ø 6,500 mm / H7 / HSS-E / DIN 212-2 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-468 6.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004680065000
EAN/GTIN:
     4031093124249
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinen-Reibahlen / Ø 6,500 mm / Toleranzfeld: H7 / DIN 212-2 / HSS-E / blank / Form: B / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: ≤ Ø 3,75 mm beidseitig mit Vollspitze • > Ø 3,75 mm beidseitig mit Innenzentrierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
6 Stück
Beschichtung:
blank
gesamte Länge:
101 mm
Länge der Spannute:
37 mm
Normbezeichnung:
DIN 212-2
Nutzlänge:
65 mm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS-E
Länge Gesamt:
101.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.