Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING VHM-Spiralbohrer mit IK / Ø 7,700 mm / DIN 6537K / 3xD / nanoFIRE / m7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING VHM-Spiralbohrer mit IK / Ø 7,700 mm / DIN 6537K / 3xD / nanoFIRE / m7
GÜHRING VHM-Spiralbohrer mit IK / Ø 7,700 mm / DIN 6537K / 3xD / nanoFIRE / m7
Artikel-Nr.:
     C5164-5510 7.700
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055100077000
EAN/GTIN:
     4031093616331
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Ratiobohrer mit Kühlkanälen VHM / Ø 7,700 mm / m7 / 3xD / DIN 6537K / Oberfläche: nanoFIRE / Typ: RT 100 U / Schneidrichtung: rechts / Flächenanschliff 140°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 3,000 mm • Flächenanschliff • Hauptschneidenform gerade • optimierte SchneidengeometrieAnwendung: Bau- und Einsatzstähle • Automatenstähle, Vergütungsstähle • Stähle (legiert/unleg.) bis 1200 N/mm² • Gusswerkstoffe • Bronzen, Messing • hochlegierte AlSi-Legierungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
nanoFIRE
Durchmesser am Schaft:
8 mm
gesamte Länge:
79 mm
Länge der Spannute:
41 mm
Länge des Schaftes:
36 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
7.7 mm
Normbezeichnung:
DIN 6537K
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
VHM
Länge Gesamt:
79.000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.