Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING VHM-Spiralbohrer mit IK / Ø 14,000 mm / DIN 6537L / 5xD / nanoFIRE / m7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING VHM-Spiralbohrer mit IK / Ø 14,000 mm / DIN 6537L / 5xD / nanoFIRE / m7
GÜHRING VHM-Spiralbohrer mit IK / Ø 14,000 mm / DIN 6537L / 5xD / nanoFIRE / m7
Artikel-Nr.:
     C5164-5511 14.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055110140000
EAN/GTIN:
     4031093575904
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Ratiobohrer mit Kühlkanälen VHM / Ø 14,000 mm / m7 / 5xD / DIN 6537L / Oberfläche: nanoFIRE / Typ: RT 100 U / Schneidrichtung: rechts / Flächenanschliff 140°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 3,000 mm • Flächenanschliff • Hauptschneidenform gerade • optimierte SchneidengeometrieAnwendung: Bau- und Einsatzstähle • Automatenstähle, Vergütungsstähle • Stähle (legiert/unleg.) bis 1200 N/mm² • Gusswerkstoffe • Bronzen, Messing • hochlegierte AlSi-Legierungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
nanoFIRE
Durchmesser am Schaft:
14 mm
gesamte Länge:
124 mm
Länge der Spannute:
77 mm
Länge des Schaftes:
45 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
14 mm
Normbezeichnung:
DIN 6537L
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
VHM
Länge Gesamt:
124.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.