Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 11,500 mm / DIN 338 / ~5xD / TiN / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 11,500 mm / DIN 338 / ~5xD / TiN / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 11,500 mm / DIN 338 / ~5xD / TiN / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-5519 11.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055190115000
EAN/GTIN:
     4031093652285
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer kurz HSCO / Ø 11,500 mm / h8 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: TiN / Typ: GU 500 DZ / Schneidrichtung: rechts / Flächenanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,000 mm • Flächenanschliff • Co-legierter HSS-Stahl • geringe Vorschubkraft notwendig • geringes Drehmoment notwendig • höhere Verschleißfestigkeit • universell einsetzbarAnwendung: Stähle (legiert/unleg.) bis 800 N/mm² • Kalt-/Warmarbeitsstähle • Wälzlagerstähle • NE-Metalle • Gusswerkstoffe • rostfreie Stähle • Kunststoffe
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
TiN
Durchmesser am Schaft:
11.5 mm
gesamte Länge:
142 mm
Länge der Spannute:
94 mm
Länge des Schaftes:
48 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
11.5 mm
Normbezeichnung:
DIN 338
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSCO
Länge Gesamt:
142.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.