Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 2,000 mm / DIN 338 / ~5xD / TiN / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 2,000 mm / DIN 338 / ~5xD / TiN / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 2,000 mm / DIN 338 / ~5xD / TiN / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-5519 2.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055190020000
EAN/GTIN:
     4031093651387
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer kurz HSCO / Ø 2,000 mm / h8 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: TiN / Typ: GU 500 DZ / Schneidrichtung: rechts / Flächenanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,000 mm • Flächenanschliff • Co-legierter HSS-Stahl • geringe Vorschubkraft notwendig • geringes Drehmoment notwendig • höhere Verschleißfestigkeit • universell einsetzbarAnwendung: Stähle (legiert/unleg.) bis 800 N/mm² • Kalt-/Warmarbeitsstähle • Wälzlagerstähle • NE-Metalle • Gusswerkstoffe • rostfreie Stähle • Kunststoffe
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
TiN
Durchmesser am Schaft:
2 mm
gesamte Länge:
49 mm
Länge der Spannute:
24 mm
Länge des Schaftes:
25 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
2 mm
Normbezeichnung:
DIN 338
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSCO
Länge Gesamt:
49.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.