| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5164-5531 6.000 Herst.-Nr.: 9055310060000 EAN/GTIN: 4031093579391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrnutenfräser (3-Schneider) / Ø 6,000 mm / h10 / DIN 6527L / VHM / FIRE / Typ: N / Form: B / Schneidrichtung: rechts Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | FIRE | Durchmesser am Schaft: | 6 mm | gesamte Länge: | 57 mm | Anzahl Schneiden (Sorte): | 3 | Länge Gesamt: | 57.000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |