Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Karosseriebohrer HSS / Ø 2,500 mm / Werksnorm / dampfbehandelt / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Karosseriebohrer HSS / Ø 2,500 mm / Werksnorm / dampfbehandelt / h8
GÜHRING Karosseriebohrer HSS / Ø 2,500 mm / Werksnorm / dampfbehandelt / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-554 2.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005540025000
EAN/GTIN:
     4031093175104
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Karosseriebohrer
Spiralbohrer ohne Norm
karosseriebohrer gühring
Karosseriebohrer HSS / Ø 2,500 mm / h8 / Werksnorm / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: DK 77 / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,450 mm • Kegelmantelanschliff • für beidseitigen Einsatz • in Handbohrmaschinen im KarosseriebauAnwendung: dünnwandige Materialien
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
gesamte Länge:
43 mm
Länge der Spannute:
9.5 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
2.5 mm
Normbezeichnung:
Werksnorm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
43.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.