| |
|
| Artikel-Nr.: C5164-554 3.000 Herst.-Nr.: 9005540030000 EAN/GTIN: 4031093175166 |
| |
|
| | |
| Karosseriebohrer HSS / Ø 3,000 mm / h8 / Werksnorm / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: DK 77 / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,450 mm • Kegelmantelanschliff • für beidseitigen Einsatz • in Handbohrmaschinen im KarosseriebauAnwendung: dünnwandige Materialien Weitere Informationen: | | Anzahl der Schneiden: | 2 Stück | Beschichtung: | dampfbehandelt | gesamte Länge: | 46 mm | Länge der Spannute: | 10.6 mm | min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe: | 3 mm | Normbezeichnung: | Werksnorm | Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung: | HSS | Länge Gesamt: | 46.000 mm |
|
| | |
| | | |
| |