Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schaftfräser / Ø 10,000 mm / h10 / VHM / Werksnorm / FIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Schaftfräser / Ø 10,000 mm / h10 / VHM / Werksnorm / FIRE
GÜHRING Schaftfräser / Ø 10,000 mm / h10 / VHM / Werksnorm / FIRE
Artikel-Nr.:
     C5164-5545 10.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055450100000
EAN/GTIN:
     4031093641319
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Mehrzahn-Schaftfräser GH 100 U / Ø 10,000 mm / h10 / Werksnorm / VHM / FIRE / Typ: NH / Form: B / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Beschichtung:
FIRE
Durchmesser am Schaft:
10 mm
gesamte Länge:
72 mm
Anzahl Schneiden (Sorte):
6+
Länge Gesamt:
72.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.