Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schaftfräser / Ø 1,500 mm / e8 / VHM / Werksnorm / FIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Schaftfräser / Ø 1,500 mm / e8 / VHM / Werksnorm / FIRE
GÜHRING Schaftfräser / Ø 1,500 mm / e8 / VHM / Werksnorm / FIRE
Artikel-Nr.:
     C5164-5573 1.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055730015000
EAN/GTIN:
     4031093660419
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Mini-Bohrnutenfräser (3-Schneider) / Ø 1,500 mm / e8 / DIN 6535-HA / Werksnorm / VHM / FIRE / Typ: N / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Beschichtung:
FIRE
Durchmesser am Schaft:
3 mm
gesamte Länge:
38 mm
Anzahl Schneiden (Sorte):
3
Länge Gesamt:
38.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.