| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5164-5573 10.000 Herst.-Nr.: 9055730100000 EAN/GTIN: 4031093660600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini-Bohrnutenfräser (3-Schneider) / Ø 10,000 mm / e8 / DIN 6535-HB / Werksnorm / VHM / FIRE / Typ: N / Schneidrichtung: rechts Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | FIRE | Durchmesser am Schaft: | 10 mm | gesamte Länge: | 50 mm | Anzahl Schneiden (Sorte): | 3 | Länge Gesamt: | 50.000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm-bohrnutenfräser 10mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |