Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schaftfräser / Ø 2,500 mm / e8 / VHM / Werksnorm / FIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Schaftfräser / Ø 2,500 mm / e8 / VHM / Werksnorm / FIRE
GÜHRING Schaftfräser / Ø 2,500 mm / e8 / VHM / Werksnorm / FIRE
Artikel-Nr.:
     C5164-5573 2.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055730025000
EAN/GTIN:
     4031093660440
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Mini-Bohrnutenfräser (3-Schneider) / Ø 2,500 mm / e8 / DIN 6535-HB / Werksnorm / VHM / FIRE / Typ: N / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Beschichtung:
FIRE
Durchmesser am Schaft:
6 mm
gesamte Länge:
38 mm
Anzahl Schneiden (Sorte):
3
Länge Gesamt:
38.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.