Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 1,250 mm / DIN 333 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 1,250 mm / DIN 333 / blank
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 1,250 mm / DIN 333 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-581 1.250
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005810012500
EAN/GTIN:
     4031093182034
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer ohne Fläche HSS / Ø 1,250 mm / DIN 333 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,000 mm • Kegelmantelanschliff • ohne Schutzsenkung • für Zentrierbohrungen nach DIN 332 Teil 1, Form A • d1 ≤ 0,8 mm: einseitig mit Spitze
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
3.15 mm
gesamte Länge:
31.5 mm
Länge der Spannute:
7 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
1.25 mm
Normbezeichnung:
DIN 333
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
31.500 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.