Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 5,000 mm / DIN 333 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 5,000 mm / DIN 333 / blank
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 5,000 mm / DIN 333 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-581 5.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005810050000
EAN/GTIN:
     4031093182096
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer ohne Fläche HSS / Ø 5,000 mm / DIN 333 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,000 mm • Kegelmantelanschliff • ohne Schutzsenkung • für Zentrierbohrungen nach DIN 332 Teil 1, Form A • d1 ≤ 0,8 mm: einseitig mit Spitze
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
12.5 mm
gesamte Länge:
63 mm
Länge der Spannute:
23 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
5 mm
Normbezeichnung:
DIN 333
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
63.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer Werksnorm, din 333
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.