Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 1,700 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 1,700 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 1,700 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-605 1.700
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006050017000
EAN/GTIN:
     4031093184328
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer kurz HSCO / Ø 1,700 mm / h8 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: blank / Typ: Ti / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 130°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 0,970 mm • Kegelmantelanschliff • Co-legierter HSS-Stahl • höhere VerschleißfestigkeitAnwendung: Titan und Titanlegierungen • rost-/säure-/hitzebest. austen. Stähle • hochfeste/kurzspan. Stähle ab 900 N/mm² • Sonderlegierungen Hastelloy, Inconel, Nimonic
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
1.7 mm
gesamte Länge:
43 mm
Länge der Spannute:
20 mm
Länge des Schaftes:
23 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
1.7 mm
Normbezeichnung:
DIN 338
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSCO
Länge Gesamt:
43.000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.