Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 10,200 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 10,200 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 10,200 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-605 10.200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006050102000
EAN/GTIN:
     4031093186285
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer kurz HSCO / Ø 10,200 mm / h8 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: blank / Typ: Ti / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 130°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 0,970 mm • Kegelmantelanschliff • Co-legierter HSS-Stahl • höhere VerschleißfestigkeitAnwendung: Titan und Titanlegierungen • rost-/säure-/hitzebest. austen. Stähle • hochfeste/kurzspan. Stähle ab 900 N/mm² • Sonderlegierungen Hastelloy, Inconel, Nimonic
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
10.2 mm
gesamte Länge:
133 mm
Länge der Spannute:
87 mm
Länge des Schaftes:
46 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
10.2 mm
Normbezeichnung:
DIN 338
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSCO
Länge Gesamt:
133.000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.