Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 2,000 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 2,000 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSCO / Ø 2,000 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-605 2.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006050020000
EAN/GTIN:
     4031093184465
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer kurz HSCO / Ø 2,000 mm / h8 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: blank / Typ: Ti / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 130°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 0,970 mm • Kegelmantelanschliff • Co-legierter HSS-Stahl • höhere VerschleißfestigkeitAnwendung: Titan und Titanlegierungen • rost-/säure-/hitzebest. austen. Stähle • hochfeste/kurzspan. Stähle ab 900 N/mm² • Sonderlegierungen Hastelloy, Inconel, Nimonic
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
2 mm
gesamte Länge:
49 mm
Länge der Spannute:
24 mm
Länge des Schaftes:
25 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
2 mm
Normbezeichnung:
DIN 338
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSCO
Länge Gesamt:
49.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.