Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse 110-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     C5189-1411
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     4000903141103
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1411:

  • Präzisions-Flachstrahldüse 110 – 01, kpl. einschl. Körper und Überwurfmutter
  • Spritzbild: Flachstrahl
  • Streuwinkel: ca. 110°
  • Verwendung: für fein zu verteilende Trennmittel im Baugewerbe, Desinfektions- und Reinigungsmittel.
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,5 (1,5 – 4,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 0,32
    • 3 bar: 0,39
    • 4 bar: 0,46
... > Mesto > Zubehör > Düsen
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mesto
1421
ab € 6,42*
Ähnlich
Mesto
1422
ab € 6,42*
Ähnlich
Mesto
1428
ab € 7,53*
Ähnlich
Mesto
1424
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.