Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse 80-04 E, KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5189-1424
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1424
EAN/GTIN:
     4000903142407
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1424:

  • Präzisions-Flachstrahldüse 80 – 04 E, kpl. einschl. Körper und Überwurfmutter
  • Spritzbild: Flachstrahl
  • Streuwinkel: ca. 80°
  • Verwendung: als Einzeldüse für Flächenspritzungen, vor allem Unkrautbekämpfung mit geringen Wasseraufwandmengen.
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,0 (1,5 – 3,5)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 1,29
    • 3 bar: 1,58
    • 4 bar: 1,82
... > Mesto > Zubehör > Düsen
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mesto
1411
ab € 6,31*
Ähnlich
Mesto
1421
ab € 6,42*
Ähnlich
Mesto
1422
ab € 6,31*
Ähnlich
Mesto
1428
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.