| |
|
| Artikel-Nr.: C519-3310-0024 Herst.-Nr.: 3310-0024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LDPE-Luftpolsterbeutel - mit Klappe und Adhäsionsverschluss
- Antistatisch, rosa-transparent eingefärbt
- transparent, unbedruckt
- Breite: 160 mm (offene Seite)
- Länge: 240 mm
- Foliendicke: 80µ
- 3-lagig,10 Noppen außen
- Karton á 800 Stück
Luftpolsterbeutel sind ideal zum Verpacken von kleinen, sehr stoßempfindlichen Produkten geeignet. Sie Schützen nicht nur vor Stoßeinwirkungen, sondern sind auch ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Verkratzungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, luftpolsterbeutel 160 x 240 mm, esd polstertasche, luftpolsterbeutel 80 µm, Noppenbeutel, Polsterbeutel |
| | |
| |