| |
|
| Artikel-Nr.: C519-3310-0027 Herst.-Nr.: 3310-0027 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LDPE-Luftpolsterbeutel, rosa-transparent eingefärbt - mit Klappe und Adhäsionsverschluss
- Antistatisch
- transparent, unbedruckt
- Breite: 400 mm (offene Seite)
- Länge: 600 mm
- Stärke: 80µ
- 3-lagig,10 Noppen außen
- Karton á 160 Stück
Luftpolsterbeutel sind ideal zum Verpacken von kleinen, sehr stoßempfindlichen Produkten geeignet. Sie Schützen nicht nur vor Stoßeinwirkungen, sondern sind auch ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Verkratzungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 40x60 cm, esd polstertasche, pe-beutel 600mm, Noppenbeutel, Polsterbeutel |
| | |
| |