Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Chafing Dish
>
Chafing Dish (rechteckig)
>
Artikel
Stalgast - Roll-Top Chafing Dish DELUXE, GN 1/1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-BB0409005
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
BB0409005
EAN/GTIN:
4062125000224
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) rolltop
chafing dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
Stalgast - Roll-Top Chafing Dish DELUXE, GN 1/1
professioneller Roll-Top Chafing Dish
aus hochwertigem Edelstahl
Roll-Top Deckel 180°-Winkel
inklusive einem GN 1/1 Behälter (65 mm)
inklusive zwei Brennpastenbehältern
passende Elektro-Heizelemente: BB0201250, BB0203700
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
670
Tiefe in mm - T:
520
Höhe in mm - H:
450
Inhalt in L - Inh.:
9
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Roll-Top Chafing Dish
,
Warmhaltebehälter
,
Speisebehälter
,
Speisenbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 185,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Chafing Dish EKO, GN 1/1
STALGAST
BB0408004
ab € 36,28*
Ähnlich
Stalgast - Elektrischer Suppentopf, 10 Liter
STALGAST
BB0501435
ab € 70,02*
Ähnlich
Stalgast - Roll-Top Chafing Dish, GN 1/1
STALGAST
BB0410006
ab € 179,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen