Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Roll-Top Chafing Dish, GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Roll-Top Chafing Dish, GN 1/1
Stalgast - Roll-Top Chafing Dish, GN 1/1
Stalgast - Roll-Top Chafing Dish, GN 1/1
Stalgast - Roll-Top Chafing Dish, GN 1/1
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB0410006
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB0410006
EAN/GTIN:
     4062125000231
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) rolltop
chafing dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn

Stalgast - Roll-Top Chafing Dish, GN 1/1

  • aus Edelstahl
  • Roll-Top Deckel 180°-Winkel
  • inklusive einem GN 1/1 Behälter (65 mm)
  • inklusive zwei Brennpastenbehältern
  • Deckel aus einem Stück gefertigt
  • inklusive Vorrichtung für ein Elektro-Heizelement
  • passende Elektro-Heizelemente: BB0201250, BB0203700
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
570
Tiefe in mm - T:
500
Höhe in mm - H:
500
Inhalt in L - Inh.:
8.5
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Roll-Top Chafing Dish, Warmhaltebehälter, Speisebehälter, Speisenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB0408004
ab € 36,28*
Ähnlich
STALGAST
BB0501435
ab € 70,02*
Ähnlich
STALGAST
BB0409005
ab € 185,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.