| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5310-BB0506001 Herst.-Nr.: BB0506001 EAN/GTIN: 4062125030429 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stalgast - Topfeinsatz für elektrische Suppentöpfe BB0501435 & BB0505400 - passend zu Modellen BB0501435, BB0505400
- Ø 245 mm
- Höhe: 255 mm
- Inhalt: 10 Liter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe in mm - H: | 255 | Durchmesser in mm: | 245 | Volumen in Liter: | 10 | Hinweis Lagerstand: | Artikel am Lager und lieferbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Suppenkocher, Suppenwärmer, Thekenkessel, Bouillonkessel, Bouillontopf, Gemüse-Topf, Gemüsetopf, Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, stalgast elektrischer suppentopf 10 l, elektrischer suppentopf, elektrischer suppentopf 10 l, Topfeinsatz elektrische Suppentöpfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |