Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Servierplatte oval, Edelstahl, 34,8 x 23,3 cm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Servierplatte oval, Edelstahl, 34,8 x 23,3 cm (BxT)
Stalgast - Servierplatte oval, Edelstahl, 34,8 x 23,3 cm (BxT)
Stalgast - Servierplatte oval, Edelstahl, 34,8 x 23,3 cm (BxT)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB1401348
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB1401348
EAN/GTIN:
     4062125000798
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten edelstahl
servierplatte

Stalgast - Servierplatte oval, Edelstahl, 34,8 x 23,3 cm (BxT)

  • aus Edelstahl
  • Randbreite 3 mm
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
348
Tiefe in mm - T:
233
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Platte, Tablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB1401254
ab € 4,07*
Ähnlich
STALGAST
BB1401302
ab € 5,78*
Ähnlich
STALGAST
BB1401392
ab € 9,82*
Ähnlich
STALGAST
BB1401498
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.