Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Schneidbrett
>
Buffetbrett
>
Artikel
Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte rund Ø 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-BB4103300
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
BB4103300
EAN/GTIN:
4062125001641
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte rund Ø 300 mm
zum Servieren von Snacks, Beilagen und Desserts
Ideal zur Verkostung und Präsentation von Speisen
aus Naturstein mit rauen Kanten
rund
BB4103301 mit Drehfuß
Ø 300 mm
Höhe: 5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
300
Höhe in mm - H:
5
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Kuchenbrett
,
Servierbrett
,
Bankettplatte
,
Buffet-Platte
,
Buffetplatte
,
buffetplatten rund
,
buffet platte
,
Fingerfood-Schieferplatte
,
Schieferplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,84*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen