Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bar-Caddy, sechs Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bar-Caddy, sechs Fächer
Stalgast - Bar-Caddy, sechs Fächer
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BE0705006
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE0705006
EAN/GTIN:
     4062125002310
Suchbegriffe:
Bar-Caddy
Bar-Kombination
Barcaddy
bar caddy

Stalgast - Bar-Caddy, sechs Fächer

  • Abmessungen des Serviettenhalters: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,42
Breite in mm - B:
240
Tiefe in mm - T:
150
Höhe in mm - H:
105
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Caddy
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE0702450
ab € 9,96*
Ähnlich
STALGAST
BE0702590
ab € 7,02*
Ähnlich
STALGAST
BE0606020
ab € 25,72*
Ähnlich
STALGAST
BE0701500
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.