Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Tortenplatte auf Fuß, Ø 33 cm, Höhe 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Tortenplatte auf Fuß, Ø 33 cm, Höhe 5 cm
Stalgast - Tortenplatte auf Fuß, Ø 33 cm, Höhe 5 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0303330
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0303330
EAN/GTIN:
     4062125003485
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte

Stalgast - Tortenplatte auf Fuß, Ø 330 mm, Höhe 50 mm

  • Ø 330 mm
  • Höhe 50 mm
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
45
Durchmesser in mm:
330
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0307003
ab € 64,78*
Ähnlich
STALGAST
BK0306003
ab € 55,18*
Ähnlich
STALGAST
BK0401050
ab € 395,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.