Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Gastronomie-Schneider
>
Stipproller
>
Artikel
Stalgast - Stipproller, beige, Länge 6 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-BK0503060
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
BK0503060
EAN/GTIN:
4062125003652
Suchbegriffe:
Stipproller
Strudel-Walze
Strudelwalze
stipproller
Stalgast - Stipproller, beige, Länge 6 cm
beige
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,11
Länge in mm - L:
60
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Roller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Edelstahl Einhand Sieb, Ø 120 mm, Höhe 130 mm
STALGAST
BK0502120
ab € 10,30*
Ähnlich
Stalgast - Flachrührer, für Planetenmixer BK0403020
STALGAST
BK0403001
ab € 44,94*
Ähnlich
Stalgast - Gasbrenner / Karamellisierer, für etwa 75 Minuten Betrieb, 0,04 Liter
STALGAST
BK0501075
ab € 25,97*
Ähnlich
Stalgast - Gasbrenner / Karamellisierer, für etwa 90 Minuten Betrieb, 0,045 Liter
STALGAST
BK0501090
ab € 31,53*
Ähnlich
Stalgast - Planetenmixer 20 Liter, 113/168/400 UpM, 470 x 430 x 785 mm (BxTxH)
STALGAST
BK0403020
ab € 722,03*
Ähnlich
Stalgast - Rührbesen, für Planetenmixer BK0403020
STALGAST
BK0403003
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen