Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (100mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (100mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (100mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (100mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (100mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0111100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0111100
EAN/GTIN:
     4062125006967
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (100mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0111001
  • passender Deckel luftdicht: GN0111002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
530
Tiefe in mm - T:
325
Höhe in mm - H:
100
Inhalt in L - Inh.:
14
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0111150
ab € 18,22*
Ähnlich
STALGAST
GN0111200
ab € 21,01*
Ähnlich
STALGAST
GN0111020
ab € 8,30*
Ähnlich
STALGAST
GN0111040
ab € 9,02*
Ähnlich
STALGAST
GN0111065
ab € 9,98*
Ähnlich
STALGAST
GN01112100
ab € 3,70*
Ähnlich
STALGAST
GN0111001
ab € 7,78*
Ähnlich
STALGAST
GN0111002
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.