Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
Artikel
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (150mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-GN0111150
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
GN0111150
EAN/GTIN:
4062125006974
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (150mm)
aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
einfach zu reinigen
glatte Ränder
abgerundete Ecken
spülmaschinenfest
stapelbar
Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
passender Deckel Standard: GN0111001
passender Deckel luftdicht: GN0111002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
530
Tiefe in mm - T:
325
Höhe in mm - H:
150
Inhalt in L - Inh.:
19
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
gn-behälter 1/1 150mm
,
gn-behälter 1/1
,
gn-behälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (100mm)
STALGAST
GN0111100
ab € 16,94*
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (200mm)
STALGAST
GN0111200
ab € 29,37*
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (20mm)
STALGAST
GN0111020
ab € 8,32*
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (40mm)
STALGAST
GN0111040
ab € 9,06*
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (65mm)
STALGAST
GN0111065
ab € 13,78*
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/12 (100mm)
STALGAST
GN01112100
ab € 3,71*
Ähnlich
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/1
STALGAST
GN0111001
ab € 7,81*
Ähnlich
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/1, mit Dichtung
STALGAST
GN0111002
ab € 25,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen