| |
|
| Artikel-Nr.: C5310-GN0112002 Herst.-Nr.: GN0112002 EAN/GTIN: 4062125007025 |
| |
|
| | |
| Stalgast GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/2 mit DichtungDer Deckel mit einer durchdachten Form sitzt passgenau auf Ihrem GN-Behälter. Durch die runde, große Aussparung unterhalb des Griffs ist der Deckel gut greifbar und die seitliche Platzierung erleichtert das Öffnen des luftdicht geschlossenen Behälters. So bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch, sind vor dem Austrocknen und dem Vermischen mit anderen Geschmäckern und Gerüchen geschützt. Ein praktisches Entlüftungsventil unterstützt die luftdichte Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel! Gerundete Vertiefungen und Kanten sorgen für ein angenehmes Handling und eine einfache, tadellose Reinigung. Artikeldetails
- hochwertiger Edelstahl
- zuverlässige Silikondichtung
- Entlüftungsventil
- hygienisch
- spülmaschinengeeignet
- Temperaturbereich -40°C bis +220°C
- für GN-Behälter Serie Standard von Stalgast ab 65 mm Höhe geeignet
Weitere Informationen: | | GN-Größe: | 1/2 | Material: | Edelstahl,Silikon | Länge (mm): | 325 | Breite (mm): | 265 | Serie: | STANDARD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel |
| | |
| |