Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0124100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0124100
EAN/GTIN:
     4062125007537
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0124001
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
162
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
100
Inhalt in L - Inh.:
5.5
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0311100
ab € 18,01*
Ähnlich
STALGAST
GN0311150
ab € 27,70*
Ähnlich
STALGAST
GN0311200
ab € 30,48*
Ähnlich
STALGAST
GN0311020
ab € 11,63*
Ähnlich
STALGAST
GN0311040
ab € 12,73*
Ähnlich
STALGAST
GN0311065
ab € 14,56*
Ähnlich
STALGAST
GN0124040
ab € 6,46*
Ähnlich
STALGAST
GN0124065
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.