Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
GN-Deckel
>
Artikel
Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/2 Behälter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-GN0812001
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
GN0812001
EAN/GTIN:
4062125008435
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/2 polycarbonat
Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/2 Behälter
aus Polycarbonat
transparent, Inhalt gut sichtbar
geruchs- und geschmacksneutral
empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 99 °C
spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
265
Tiefe in mm - T:
325
Material:
Polycarbonat
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/2
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
gn-deckel polycarbonat
,
gn deckel
,
Gastronormdeckel
,
GN-Behälterdeckel
,
Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,55*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Einlegeboden, Polycarbonat, für GN 1/1 Behälter
STALGAST
GN0811777
ab € 10,63*
Ähnlich
Stalgast - Einlegeboden, Polycarbonat, für GN 1/2 Behälter
STALGAST
GN0812777
ab € 4,25*
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (100 mm)
STALGAST
GN0812100
ab € 5,72*
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (150 mm)
STALGAST
GN0812150
ab € 7,80*
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (200 mm)
STALGAST
GN0812200
ab € 8,76*
Ähnlich
Stalgast - Gastronormbehälter, Polycarbonat, GN 1/2 (65 mm)
STALGAST
GN0812065
ab € 5,28*
Ähnlich
Stalgast - GN-Deckel luftdicht, Polycarbonat, für GN 1/2 Behälter
STALGAST
GN0812002
ab € 4,82*
Ähnlich
Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/3 Behälter
STALGAST
GN0813001
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen