| |
|
| Artikel-Nr.: C5310-GN1513001 Herst.-Nr.: GN1513001 EAN/GTIN: 4062125009852 |
| |
|
| | |
| Stalgast GN-Deckel, Serie STANDARD, Polypropylen, für GN 1/3 BehälterDer Deckel schützt Ihre Lebensmittel vor dem Austrocknen sowie dem Vermischen mit anderen Geschmäckern und Gerüchen. Längliche Griffmulden lassen Sie den Deckel gut greifen. Gerundete Vertiefungen und Kanten sorgen für ein angenehmes Handling und eine einfache, tadellose Reinigung. Artikeldetails
- hochwertiges Polypropylen
- halbtransparent
- geruchs- und geschmacksneutral
- lebensmittelecht
- geringes Eigengewicht
- Temperaturbereich -5°C bis +70°C
- stapelbar
- nicht geeignet für Spülmaschinen, Konvektomaten, Chafing Dishes, Bains-Marie
- recyclebar
- geeignet für GN-Behälter Serie Standard von Stalgast
Weitere Informationen: | | GN-Größe: | 1/3 | Material: | Polypropylen | Länge (mm): | 325 | Breite (mm): | 176 | Serie: | STANDARD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel |
| | |
| |