| |
|
| Artikel-Nr.: C5310-GN1913001 Herst.-Nr.: GN1913001 EAN/GTIN: 4062125043672 |
| |
|
| | |
| Stalgast Edelstahl GN-Deckel, Serie OnSet, GN 1/3OnSet – von Anfang an gut ausgestattet! Dieser GN-Deckel aus Edelstahl hat gerundete Ränder und Kanten für eine angenehme Handhabung und leichte Reinigung! Sie können den Deckel bedenkenlos zusammen mit den passenden Behältern der Serie OnSet für die Lagerung oder Zubereitung von Lebensmitteln verwenden, denn Temperaturen zwischen -40°C bis 300°C sind kein Problem! Artikeldetails
- empfohlen für alle Anwendungen bei Temperaturen von -40°C bis 300°C
- aus Edelstahl
- leicht sauber zu halten
- vielseitige Verwendung in: Kühlvitrinen und -theken, Heißluft-Dampfgarern, Bains Marie, Transportbehältern sowie zur Lebensmittellagerung
- geeignet für GN-Behälter Serie ONSET von Stalgast
Weitere Informationen: | | GN-Größe: | 1/3 | Material: | Edelstahl | Länge (mm): | 176 | Breite (mm): | 325 | Serie: | ONSET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel |
| | |
| |