| |
|
| Artikel-Nr.: C5310-GN3116002 Herst.-Nr.: GN3116002 EAN/GTIN: 5902898736243 |
| |
|
| | |
| GN-Deckel luftdicht, Stalgast, Serie Basic, GN 1/6, mit SilikondichtungDer Deckel mit einer durchdachten Form sitzt passgenau auf Ihrem GN-Behälter der Serie BASIC von Stalgast. Durch die runde, große Aussparung unterhalb des Griffs ist der Deckel gut greifbar und die seitliche Platzierung erleichtert das Öffnen des luftdicht geschlossenen Behälters. So bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch, sind vor dem Austrocknen und dem Vermischen mit anderen Geschmäckern und Gerüchen geschützt. Ein praktisches Entlüftungsventil unterstützt die luftdichte Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel! Gerundete Vertiefungen und Kanten sorgen für ein angenehmes Handling und eine einfache, tadellose Reinigung. Artikeldetails
- für alle GN-Behälter der Serie Basic von Stalgast(ausgenommen Behälter mit Fallgriffen)
- hochwertiger Edelstahl
- zuverlässige Silikondichtung
- Entlüftungsventil
- hygienisch
- spülmaschinengeeignet
- Temperaturbereich -40°C bis +220°C
- für GN-Behälter ab 65 mm Höhe geeignet
Weitere Informationen: | | GN-Größe: | 1/6 | Material: | Edelstahl | Länge (mm): | 176 | Breite (mm): | 162 | Serie: | BASIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel |
| | |
| |