Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Suppentopf hohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm Höhe250 mm, 15,4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Suppentopf hohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm Höhe250 mm, 15,4 Liter
Stalgast - Suppentopf hohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm Höhe250 mm, 15,4 Liter
Stalgast - Suppentopf hohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm Höhe250 mm, 15,4 Liter
Stalgast - Suppentopf hohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm Höhe250 mm, 15,4 Liter
Stalgast - Suppentopf hohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm Höhe250 mm, 15,4 Liter
Stalgast - Suppentopf hohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm Höhe250 mm, 15,4 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0101280
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0101280
EAN/GTIN:
     4062125011985
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Stalgast - Suppentopf hohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm Höhe250 mm, 15,4 Liter

  • professioneller Kochtopf aus Edelstahl, seidenmatt
  • hygienisch verkapselter Sandwichboden
  • punktverschweißte Kaltgriffe
  • für Induktion geeignet
  • inkl. Deckel
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
250
Durchmesser in mm:
280
Inhalt in L - Inh.:
15.4
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0101160
ab € 26,91*
Ähnlich
STALGAST
KG0101200
ab € 40,81*
Ähnlich
STALGAST
KG0101240
ab € 50,04*
Ähnlich
STALGAST
KG0101320
ab € 66,87*
Ähnlich
STALGAST
KG0101321
ab € 75,33*
Ähnlich
STALGAST
KG0101360
ab € 98,22*
Ähnlich
STALGAST
KG0101400
ab € 124,42*
Ähnlich
STALGAST
KG0101450
ab € 153,98*
Ähnlich
STALGAST
KG0101500
ab € 186,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.