Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Induktionspfanne
>
Artikel
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 280 mm, Höhe 48 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KG0402280
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KG0402280
EAN/GTIN:
4062125012821
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 280 mm, Höhe 48 mm
professionelle Pfanne aus Edelstahl, seidenmatt
hygienisch verkapselter Sandwichboden
punktverschweißter Kaltgriff
für Induktion geeignet
ohne Deckel
passender Deckel: KG0209280
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
48
Durchmesser in mm:
280
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpfanne
,
Induktions-Bratpfanne
,
Induktions-Pfanne
,
Induktionsbratpfanne
,
Induktionspfanne
,
Induktionsschwenkpfanne
,
Brat-Pfanne
,
Brat-Pfannen
,
Bratpfanne
,
Bratpfannen
,
Großküchenpfanne
,
Pfanne
,
Pfannen
,
Standard-Bratpfanne
,
Universal-Bratpfanne
,
pfanne 28 cm antihaft induktion
,
brat pfanne
,
brat-pfannen induktion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 200 mm, Höhe 40 mm
STALGAST
KG0402200
ab € 13,05*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 240 mm, Höhe 42 mm
STALGAST
KG0402240
ab € 16,21*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 320 mm, Höhe 52 mm
STALGAST
KG0402320
ab € 29,87*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 360 mm, Höhe 65 mm
STALGAST
KG0402360
ab € 39,20*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 400 mm, Höhe 70 mm
STALGAST
KG0402400
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen