Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 400 mm, Höhe 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 400 mm, Höhe 70 mm
Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 400 mm, Höhe 70 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0402400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0402400
EAN/GTIN:
     4062125012852
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne

Stalgast - Bratpfanne ohne Deckel, Ø 400 mm, Höhe 70 mm

  • professionelle Pfanne aus Edelstahl, seidenmatt
  • hygienisch verkapselter Sandwichboden
  • punktverschweißter Kaltgriff
  • für Induktion geeignet
  • ohne Deckel
  • passender Deckel: KG0209400
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
70
Durchmesser in mm:
400
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0402200
ab € 11,95*
Ähnlich
STALGAST
KG0402240
ab € 14,86*
Ähnlich
STALGAST
KG0402280
ab € 18,75*
Ähnlich
STALGAST
KG0402320
ab € 27,36*
Ähnlich
STALGAST
KG0402360
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.