Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Löffel
>
Suppenschöpflöffel
>
Artikel
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,4 Liter, Ø 12 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KK0103040
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KK0103040
EAN/GTIN:
4062125014467
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,4 Liter, Ø 12 cm
aus Edelstahl
ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
einfache Reinigung
ergonomischer Griff mit Haken
spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
365
Durchmesser in mm:
120
Inhalt in L - Inh.:
0.40
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Suppenkelle
,
Suppenschöpfer
,
Suppenschöpflöffel
,
schöpfkelle edelstahl
,
schöpfkelle
,
schöpfkelle 400 ml
,
Monoblock Schöpfkelle
,
Kelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 20 cm, Länge 48 cm
STALGAST
KK0102200
ab € 18,54*
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,06 Liter, Ø 6 cm
STALGAST
KK0103006
ab € 3,48*
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,07 Liter, Ø 6,5 cm
STALGAST
KK0104007
ab € 5,94*
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,12 Liter, Ø 8 cm
STALGAST
KK0103012
ab € 4,85*
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,13 Liter, Ø 8 cm
STALGAST
KK0104013
ab € 7,49*
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,25 Liter, Ø 10 cm, Länge 34 cm
STALGAST
KK0103025
ab € 7,11*
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,75 Liter, Ø 14,5 cm
STALGAST
KK0103075
ab € 12,47*
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 2 Liter, Ø 20 cm
STALGAST
KK0103200
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen