Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,2 Liter, Ø 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,2 Liter, Ø 9 cm
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,2 Liter, Ø 9 cm
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,2 Liter, Ø 9 cm
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,2 Liter, Ø 9 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0104020
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0104020
EAN/GTIN:
     4062125014528
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,2 Liter, Ø 9 cm

  • aus Edelstahl
  • ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
  • einfache Reinigung
  • ergonomischer Griff mit Haken
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
362
Durchmesser in mm:
90
Inhalt in L - Inh.:
0.20
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0104045
ab € 11,90*
Ähnlich
STALGAST
KK0104067
ab € 14,07*
Ähnlich
STALGAST
KK0104100
ab € 15,67*
Ähnlich
STALGAST
KK0104150
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.