Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Suppenschöpfer, hochglanzpoliert, aus einem Stück gefertigt, Stiellänge 31 cm, 0,08 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Suppenschöpfer, hochglanzpoliert, aus einem Stück gefertigt, Stiellänge 31 cm, 0,08 Liter
Stalgast - Suppenschöpfer, hochglanzpoliert, aus einem Stück gefertigt, Stiellänge 31 cm, 0,08 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0605310
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0605310
EAN/GTIN:
     4062125014955
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Stalgast - Suppenschöpfer, hochglanzpoliert, aus einem Stück gefertigt, Stiellänge 31 cm, 0,08 Liter

  • professionelles Servier-Besteck
  • aus poliertem Edelstahl 18/10
  • aus einem Stück gefertigt
  • ohne Schweißnähte
  • einfach zu Reinigen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
85
Länge in mm - L:
310
Inhalt in L - Inh.:
0.08
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0601310
ab € 6,32*
Ähnlich
STALGAST
KK0603315
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.