Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,125 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,125 Liter
Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,125 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1002125
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1002125
EAN/GTIN:
     4062125015310
Suchbegriffe:
Eis-Schaufel
Eisschaufel
eisschaufel

Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,125 Liter

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
60
Länge in mm - L:
220
Inhalt in L - Inh.:
0.125
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Eis- Mehrzweckschaufel, Mehrzweckschaufel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1002150
ab € 12,99*
Ähnlich
STALGAST
KK1002450
ab € 14,27*
Ähnlich
STALGAST
KK1002650
ab € 20,01*
Ähnlich
STALGAST
KK1004100
ab € 17,48*
Ähnlich
STALGAST
KK1003020
ab € 3,63*
Ähnlich
STALGAST
KK1003100
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.