Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,65 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,65 Liter
Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,65 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1002650
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1002650
EAN/GTIN:
     4062125015341
Suchbegriffe:
Eis-Schaufel
Eisschaufel
eisschaufel

Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,65 Liter

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
140
Höhe in mm - H:
80
Länge in mm - L:
240
Inhalt in L - Inh.:
0.65
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Eis- Mehrzweckschaufel, Mehrzweckschaufel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1002125
ab € 10,97*
Ähnlich
STALGAST
KK1002150
ab € 14,17*
Ähnlich
STALGAST
KK1002450
ab € 15,56*
Ähnlich
STALGAST
KK1004100
ab € 19,12*
Ähnlich
STALGAST
KK1003020
ab € 3,92*
Ähnlich
STALGAST
KK1003100
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.